Performance in Lighting - CONTROCASSA GROOVE 21 1500 - 3106654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
matériau - acier inoxydable
largeur d'encastrement - 49 mm
longueur d’encastrement - 1488 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 126 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367697346
Réf. Sonepar
03660769734
Réf. Fournisseur
3106654
Marque
Performance in Lighting
application:
pour béton coulé sur place
matériau:
acier inoxydable
largeur d'encastrement:
49 mm
longueur d’encastrement:
1488 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
126 mm



