Performance in Lighting - CONTROCASSA GROOVE 21 2000 - 3106655

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur d'encastrement - 49 mm

  • longueur d’encastrement - 1982 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 126 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367697353

Réf. Sonepar

03660769735

Réf. Fournisseur

3106655

Marque

Performance in Lighting

application:

pour béton coulé sur place

matériau:

acier inoxydable

largeur d'encastrement:

49 mm

longueur d’encastrement:

1982 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

126 mm

CONTROCASSA GROOVE 21 2000

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.