Performance in Lighting - CONTROCASSA GROOVE 21 500 - 3106652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
matériau - acier inoxydable
largeur d'encastrement - 49 mm
longueur d’encastrement - 500 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 126 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367697322
Réf. Sonepar
03660769732
Réf. Fournisseur
3106652
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
application:
pour béton coulé sur place
matériau:
acier inoxydable
largeur d'encastrement:
49 mm
longueur d’encastrement:
500 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
126 mm