Performance in Lighting - CONTROCASSA GROOVE 21 R1200 - 3106657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
matériau - acier inoxydable
largeur d'encastrement - 49 mm
longueur d’encastrement - 200 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 126 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367700008
Réf. Sonepar
03660770000
Réf. Fournisseur
3106657
Marque
Performance in Lighting
application:
pour béton coulé sur place
matériau:
acier inoxydable
largeur d'encastrement:
49 mm
longueur d’encastrement:
200 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
126 mm
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.



