Performance in Lighting - CONTROCASSA GROOVE 21 R2000 - 3106658

CopieCopie
Performance in Lighting - CONTROCASSA GROOVE 21 R2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur d'encastrement - 49 mm

  • longueur d’encastrement - 296.5 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 126 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367700015

Réf. Sonepar

03660770001

Réf. Fournisseur

3106658

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

application:

pour béton coulé sur place

matériau:

acier inoxydable

largeur d'encastrement:

49 mm

longueur d’encastrement:

296.5 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

126 mm

CONTROCASSA GROOVE 21 R2000