Performance in Lighting - CONTROLLER TOUCH DMX WHITE - 3117844

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière

  • mode de commande - DMX

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • avec cadre/support de montage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367732825

Réf. Sonepar

03660773282

Réf. Fournisseur

3117844

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

modèle:

régulateur de lumière/capteur de lumière

mode de commande:

DMX

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CONTROLLER TOUCH DMX WHITE