Performance in Lighting - Cover Mimik 10 flat b AN96 - 3106883

CopieCopie
Performance in Lighting - Cover Mimik 10 flat b AN96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique/asymétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • longueur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367695267

Réf. Sonepar

03660769526

Réf. Fournisseur

3106883

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

longueur:

132 mm

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

53.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Cover Mimik 10 flat b AN96