Performance in Lighting - Cover Mimik 10 flat b WH87 - 3106889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique/asymétrique
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 132 mm
largeur - 133 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367695304
Réf. Sonepar
03660769530
Réf. Fournisseur
3106889
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
132 mm
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
53.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré