Performance in Lighting - Cover Mimik 10 flat m WH87 - 3106088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367693102
Réf. Sonepar
03660769310
Réf. Fournisseur
3106088
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
132 mm
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
53.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré


