Performance in Lighting - Driver Box 20W 1A - 1Ch -Dali Anthracite - 3112468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 1000...1000 mA
puissance de sortie - 20...20 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367711806
Réf. Sonepar
03660771180
Réf. Fournisseur
3112468
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
courant de sortie:
1000...1000 mA
puissance de sortie:
20...20 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
consommation d'énergie:
15 W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non