Performance in Lighting - DRIVER BOX 600-2,8A-1CH-DMX ACC. - 3116295

CopieCopie
Performance in Lighting - DRIVER BOX 600-2,8A-1CH-DMX ACC.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 172...360 V

  • courant de sortie - 1400...1400 mA

  • puissance de sortie - 600...600 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367725339

Réf. Sonepar

03660772533

Réf. Fournisseur

3116295

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

tension de sortie:

172...360 V

courant de sortie:

1400...1400 mA

puissance de sortie:

600...600 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

335 mm

largeur:

143.5 mm

hauteur:

59 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

630 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRIVER BOX 600-2,8A-1CH-DMX ACC.