Performance in Lighting - ELIA BL ST AL ON/OFF 40K 500 MM - GWF2300LR840

CopieCopie
Performance in Lighting - ELIA BL ST AL ON/OFF 40K 500 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035077388

Réf. Sonepar

00047507738

Réf. Fournisseur

GWF2300LR840

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

680 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

85 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

140 mm

longueur:

208 mm

diamètre:

140 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

92

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

153

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ELIA BL - BOLLARD LED - WIDE OPAL - 500 MM - 40K