Performance in Lighting - EXTRO GR.1X26-32W220-240V50-60HZ EM.P.1H - GW82246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle - sans
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NON LED LIGHTING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564202658
Réf. Sonepar
00047420265
Réf. Fournisseur
GW82246
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle:
sans
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
temps d'opération nominal:
1...1 h
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
lampe fluorescente
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GX24q-3
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...25 °C
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
235 mm
longueur:
235 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
type de connexion:
raccordement à vis
Les Atouts de la gamme:
Dispositifs d’éclairage multifonctionnels pour les zones résidentielles et urbaines avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Peut être installé sur un mur, un plafond, un poteau ou une colonne. La gamme est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui s’intègrent parfaitement dans les jardins et les parcs.