Performance in Lighting - FLEXILED SM MOUNTING TEMPLATE - 3122577

CopieCopie
Performance in Lighting - FLEXILED SM MOUNTING TEMPLATE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - incolore

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046075198774

Réf. Sonepar

03660000877

Réf. Fournisseur

3122577

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

incolore

largeur:

140 mm

longueur:

1300 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FLEXILED SM MOUNTING TEMPLATE