Performance in Lighting - GUELL 1+ Double pole top support - LTF1A2122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 234 mm
longueur - 326 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367752885
Réf. Sonepar
08356775288
Réf. Fournisseur
LTF1A2122
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
234 mm
longueur:
326 mm
hauteur:
148 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


