Performance in Lighting - GUELL 1+ Single pole top support - LTF1A2112

CopieCopie
Performance in Lighting - GUELL 1+ Single pole top support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 234 mm

  • longueur - 218 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367752892

Réf. Sonepar

08356775289

Réf. Fournisseur

LTF1A2112

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

234 mm

longueur:

218 mm

hauteur:

148 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Support pour montage emmanché sur mât d'un projecteur GUELL 1+