Performance in Lighting - GUELL 2.5+ Visière - LTF1A3652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - acier
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367752946
Réf. Sonepar
08356775294
Réf. Fournisseur
LTF1A3652
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
acier
couleur:
gris
longueur:
380 mm
largeur:
430 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre


