Performance in Lighting - GUELL 2+ Visière - LTF1A3252

CopieCopie
Performance in Lighting - GUELL 2+ Visière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367752939

Réf. Sonepar

08356775293

Réf. Fournisseur

LTF1A3252

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

320 mm

largeur:

389 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Oui

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

GUELL 2+ visière A40/W RAL gris