Performance in Lighting - Kha 5/I-Led Classe II 1X15W 4K-04-Etrc - 06061104

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 550 mm

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944064448

Réf. Sonepar

00117406444

Réf. Fournisseur

06061104

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

550 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

flux lumineux utile:

1357 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

stèle

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

non traité

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

91 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

82.8 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

71.4 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

155 mm

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

40

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kha 5/I-Led Classe II 1X15W 4K-04-Etrc