Performance in Lighting - KIT BOX PLAFOND 30X120 - GWF1932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 1200 mm
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8034035118128
Réf. Sonepar
00047511812
Réf. Fournisseur
GWF1932
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
1200 mm
longueur:
300 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non