Performance in Lighting - Kit Connexion 4V IP68 Techno - 3114174

CopieCopie
Performance in Lighting - Kit Connexion 4V IP68 Techno

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - incolore

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367717082

Réf. Sonepar

03660771708

Réf. Fournisseur

3114174

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

incolore

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Kit Connexion 4V IP68 Techno