Performance in Lighting - Kit d'encastrement LAMA + - 14475820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
longueur - 512 mm
largeur - 512 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8021944107893
Réf. Sonepar
00117475820
Réf. Fournisseur
14475820
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
512 mm
largeur:
512 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré


