Performance in Lighting - KIT EMERGENZA 3H PERMANENTE SMART3 2018 - GWS3198

CopieCopie
Performance in Lighting - KIT EMERGENZA 3H PERMANENTE SMART3 2018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • système de contrôle - sans

  • type de commutation - permanent

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564752214

Réf. Sonepar

00047475221

Réf. Fournisseur

GWS3198

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

source lumineuse:

LED

système de contrôle:

sans

type de commutation:

permanent

tension nominale (Un):

220...240 V

temps d'opération nominal:

3...3 h

avec interrupteur à distance:

Non

classe de protection:

II

KIT EMERGENZA 3H PERMANENTE SMART3 2018

Les Atouts de la gamme:

Smart [3] est une gamme de luminaires étanches à LED qui vient compléter l’offre Smart. Idéale même dans des contextes d’installation à hauteur basse (moins de 4 mètres), elle est entièrement conçue, élaborée et fabriquée en Italie. Elle se distingue par son design élégant qui souligne les caractéristiques particulières de la nouvelle technologie LED, sa consommation en énergie très réduite, sa forte résistance aux impacts et son installation simple et rapide.