Performance in Lighting - Kit eTRier Lama+ WH87 - 3107443

CopieCopie
Performance in Lighting - Kit eTRier Lama+ WH87

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 262.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367697360

Réf. Sonepar

03660769736

Réf. Fournisseur

3107443

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

300 mm

longueur:

262.5 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Kit eTRier Lama+ WH87