Performance in Lighting - KIT FIS.TESTAPALO SBRACCIO TONDO I.SIN.G - GW87883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm
diamètre du fin bout côté mât - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ROAD/URBAN LIGHTING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564784079
Réf. Sonepar
00047003921
Réf. Fournisseur
GW87883
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout côté lampes:
60 mm
diamètre du fin bout côté mât:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1
poids:
2.5 kg
Les Atouts de la gamme:
Urban [O3] est un système d’éclairage urbain modulaire qui allie à merveille design et innovation. Les différentes configurations d’installation (poteau, tête de poteau, support latéral, suspension) et le large éventail d’optiques proposées assurent l’éclairage en milieu urbain garantissent des économies d’énergie et le respect de l’environnement. La ligne est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui se fondent parfaitement dans le contexte des parcs et jardins.