Performance in Lighting - Kit Snoot TYK+30 - 3107469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - noir
diamètre - 218 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367699708
Réf. Sonepar
03660769970
Réf. Fournisseur
3107469
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
218 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré


