Performance in Lighting - Kit Staffa Attacco Palo - 311043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 33.7 mm
longueur - 52.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367668339
Réf. Sonepar
03660766833
Réf. Fournisseur
311043
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
33.7 mm
longueur:
52.3 mm
hauteur:
34 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non