Performance in Lighting - Kit Volets Tyk+ 10 Bk81 - 3112969

CopieCopie
Performance in Lighting - Kit Volets Tyk+ 10 Bk81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 177 mm

  • largeur - 177 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367712933

Réf. Sonepar

03660771293

Réf. Fournisseur

3112969

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

177 mm

largeur:

177 mm

hauteur/profondeur:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Kit Volets Tyk+ 10 Bk81

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.