Performance in Lighting - Mimik 10 Flat, applique LED 10W extra plate, 10W, 3000K, gris clair - 304818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367642155
Réf. Sonepar
03660764281
Réf. Fournisseur
304818
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
nombre de pôles:
10
Panneau LED:
Non