Performance in Lighting - Mimik 10 Flat, applique LED 10W extra plate, 10W, 4000K, gris clair - 304821

CopieCopie
Performance in Lighting - Mimik 10 Flat, applique LED 10W extra plate, 10W, 4000K, gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367642186

Réf. Sonepar

03660764284

Réf. Fournisseur

304821

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

nombre de pôles:

10

Panneau LED:

Non

Mimik 10 Flat, applique LED 10W extra plate, 10W, 4000K, gris clair