Performance in Lighting - Mimik 10 M, applique LED 10W, optique C/I20, 4000K, blanc - 304840

CopieCopie
Performance in Lighting - Mimik 10 M, applique LED 10W, optique C/I20, 4000K, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 10000 mm

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367642377

Réf. Sonepar

03660764303

Réf. Fournisseur

304840

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

10000 mm

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

Panneau LED:

Non

Mimik 10 M, applique LED 10W, optique C/I20, 4000K, blanc