Performance in Lighting - Mimik 10 M, applique LED 10W, optique CP/T3, 4000K, gris clair - 304845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367642421
Réf. Sonepar
03660764308
Réf. Fournisseur
304845
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
longueur:
10000 mm
Panneau LED:
Non