Performance in Lighting - Ombra 1000 40 S/I 840 Dali - 305846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
montage mural - Oui
classe de protection - I
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367661064
Réf. Sonepar
03660766106
Réf. Fournisseur
305846
Marque
Performance in Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
classe de protection:
I
Panneau LED:
Non
Ombra 1000 40 S/I 840 Dali
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


