Performance in Lighting - Ombra 1000 40 S/M 840 Dali - 305847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 38 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367661071
Réf. Sonepar
03660766107
Réf. Fournisseur
305847
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
puissance du système:
38 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
38...38 W
facteur de puissance (cos phi):
1000
Panneau LED:
Non