Performance in Lighting - Ombra 1500 60 Ell 840 Dali - 305860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
montage mural - Oui
facteur de puissance (cos phi) - 1500
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367661200
Réf. Sonepar
03660766120
Réf. Fournisseur
305860
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
1500
Panneau LED:
Non
Ombra 1500 60 Ell 840 Dali