Performance in Lighting - Ombra 1500 60 S/M 840 Dali - 305859

CopieCopie
Performance in Lighting - Ombra 1500 60 S/M 840 Dali

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • montage mural - Oui

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367661194

Réf. Sonepar

03660766119

Réf. Fournisseur

305859

Marque

Performance in Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

montage mural:

Oui

Panneau LED:

Non

Ombra 1500 60 S/M 840 Dali