Performance in Lighting - OTR Alu Nipp Driv Box M13 S-9209-Bd/M13 - 310670

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Alu Nipp Driv Box M13 S-9209-Bd/M13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833092326

Réf. Sonepar

03660309232

Réf. Fournisseur

310670

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Alu Nipp Driv Box M13 S-9209-Bd/M13