Performance in Lighting - OTR Cabl 1,5M 1,5St+Sph S-9000/211-S-1,5 - 310647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
longueur - 1500 mm
diamètre - 1.5 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833092098
Réf. Sonepar
03660309209
Réf. Fournisseur
310647
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
longueur:
1500 mm
diamètre:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non