Performance in Lighting - OTR Cabl 1,5M 1,5Steel S-9000/211-1,5 - 310634

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Cabl 1,5M 1,5Steel S-9000/211-1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 1.5 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833091961

Réf. Sonepar

03660309196

Réf. Fournisseur

310634

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

1500 mm

diamètre:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Cabl 1,5M 1,5Steel S-9000/211-1,5