Performance in Lighting - OTR Cabl 2,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-2 - 310658

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Cabl 2,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • diamètre - 1.5 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833092203

Réf. Sonepar

03660309220

Réf. Fournisseur

310658

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

diamètre:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Cabl 2,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-2