Performance in Lighting - OTR Cabl 5,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-5 - 310726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
longueur - 5000 mm
diamètre - 1.5 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833090216
Réf. Sonepar
03660309021
Réf. Fournisseur
310726
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
longueur:
5000 mm
diamètre:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Otr Cabl 5,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-5


