Performance in Lighting - OTR Cabl 6,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-6 - 310741

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Cabl 6,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 6000 mm

  • diamètre - 1.5 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833090360

Réf. Sonepar

03660309036

Réf. Fournisseur

310741

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

6000 mm

diamètre:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Cabl 6,0M 1,5Stee+Sph S-9000/211-S-6

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.