Performance in Lighting - OTR Ceiling Base 9000/Bp-D-B - 310843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 1500 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833091381
Réf. Sonepar
03660309138
Réf. Fournisseur
310843
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
1500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Otr Ceiling Base 9000/Bp-D-B


