Performance in Lighting - OTR Ceiling Base 9000/Bp-D-G - 310844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 1500 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833091398
Réf. Sonepar
03660309139
Réf. Fournisseur
310844
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
1500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Otr Ceiling Base 9000/Bp-D-G