Performance in Lighting - OTR Ip40 Carter Asym Adapt S-9209/Ip40-B - 310589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - autre
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833091510
Réf. Sonepar
03660309151
Réf. Fournisseur
310589
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
autre
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Otr Ip40 Carter Asym Adapt S-9209/Ip40-B