Performance in Lighting - OTR R-Tk 2M 9000-2/B-R - 310880

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3520 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833093101

Réf. Sonepar

03660309310

Réf. Fournisseur

310880

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...400 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3520 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

37.8 mm

largeur d'encastrement:

31.4 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

Otr R-Tk 2M 9000-2/B-R