Performance in Lighting - OTR R-Tk 3M 9000-3/G-R - 310891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 230...400 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3520 W
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833093217
Réf. Sonepar
03660309321
Réf. Fournisseur
310891
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
230...400 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3520 W
couleur:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
37.8 mm
largeur d'encastrement:
31.4 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm