Performance in Lighting - OTR S-Tk 2M 9000-2/B-St - 310872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...400 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3520 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833093026
Réf. Sonepar
03660309302
Réf. Fournisseur
310872
Marque
Performance in Lighting
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
230...400 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3520 W
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
37.8 mm
hauteur:
31.4 mm
largeur d'encastrement:
31.4 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
37.8 mm



