Performance in Lighting - OTR S-Tk 2M 9000-2/G-St - 310871

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3520 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833093019

Réf. Sonepar

03660309301

Réf. Fournisseur

310871

Marque

Performance in Lighting

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...400 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3520 W

couleur:

gris

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

37.8 mm

hauteur:

31.4 mm

largeur d'encastrement:

31.4 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

37.8 mm

Otr S-Tk 2M 9000-2/G-St