Performance in Lighting - OTR S-Tk 4M 9000-4/B-St - 310899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4000 mm
tension nominale (Un) - 230...400 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3520 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833093293
Réf. Sonepar
03660309329
Réf. Fournisseur
310899
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
longueur:
4000 mm
tension nominale (Un):
230...400 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3520 W
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
37.8 mm
hauteur:
31.4 mm
largeur d'encastrement:
31.4 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
37.8 mm